Apollo 82-107-01 | Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | 1cld3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 82-107-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | AA9DHM 1CLD3

APOLLO VALVES 82-107-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AA9DHM phần: 82-107-01Tham chiếu chéo: 1CLD3
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
€285.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1.5 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuRPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.47
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngKích thước máyKiểuGiá cả
VAN APOLLO 82-101-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/4 In | AA9DHF 1CLC6 82-101-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€80.56
VAN APOLLO 82-103-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/2 In | AA9DHH 1CLC8 82-103-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€117.18
VAN APOLLO 82-104-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/4 In | AA9DHJ 1CLC9 82-104-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€136.04
VAN APOLLO 82-105-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In | AA9DHK 1CLD1 82-105-01FNPT x FNPT1"--€155.52
VAN APOLLO 82-106-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/4 In | AA9DHL 1CLD2 82-106-01FNPT x FNPT1.25 "--€221.96
VAN APOLLO 82-108-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 2 In | AA9DHN 1CLD4 82-108-01FNPT x FNPT2"--€577.92
APOLLO VALVES 82-109-27 Van bi toàn cổng, màu đồng, kích thước 2.5 inch | AL3ARC 8210927 82-109-27FNPT-2.5 "-€1,537.49
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 82-107-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1 / 2 In
€285.61 /đơn vị