vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 80-106-01 Van bi khí đồng Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB 1CKJ1

APOLLO VALVES 80-106-01 Van bi khí bằng đồng Fnpt 1-1 / 4 In

Trong kho
Khoản mục: AA9DBB phần: 80-106-01Tham chiếu chéo: 1CKJ1
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
€127.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi khí
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi WOG, 250 psi LP Khí
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1.25 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.48
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMụcKích thước đường ốngKích thước máyKiểuGiá cả
VAN APOLLO 80-103-01 Van bi khí bằng đồng nội tuyến Fnpt 1/2 In | AA9 NGÀY 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPTVan bi khí1 / 2 "--€46.20
VAN APOLLO 80-104-01 Van bi khí bằng đồng nội tuyến Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8 80-104-01FNPT x FNPTVan bi khí3 / 4 "--€55.49
VAN APOLLO 80-105-01 Van bi khí đồng nội tuyến Fnpt 1 In | AA9DBA 1CKH9 80-105-01FNPT x FNPTVan bi khí1"--€75.04
VAN APOLLO 80-107-01 Van bi khí đồng Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC 1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPTVan bi khí1.5 "--€159.05
VAN APOLLO 80-108-01 Van bi khí đồng nội tuyến Fnpt 2 In | AA9DBD 1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPTVan bi khí2"--€253.68
VAN APOLLO 80-109-01 Van bi khí đồng Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE 1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPTVan bi khí2.5 "--€681.69
VAN APOLLO 80-100-01 Van bi khí đồng nội tuyến Fnpt 3 In | AA9DBF 1CKJ5 80-100-01FNPT x FNPTVan bi khí3"--€965.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 80-106-01 Van bi khí bằng đồng Fnpt 1-1 / 4 In
€127.75 /đơn vị