Apollo 7714110 | Van bi, 1/4 Inch Npt, Cổng đầy đủ, Đồng, Thép không gỉ, Trang trí | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 7714110 Van bi, NPT 1/4 inch, Cổng đầy đủ, Đồng, Thép không gỉ, Trang trí | CC8KFQ

APOLLO VALVES Van bi 7714110, NPT 1/4 inch, Cổng đầy đủ, Đồng, Thép không gỉ, Trang trí

Trong kho
khoản mục: CC8KFQ phần: 7714110

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€67.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước máy1 / 4 "
Phong cáchBóng & Thân thép không gỉ 316
KiểuĐai & đai ốc bằng thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng: Van bi đầy đủ cổng bằng đồng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước máyKiểuGiá cả
APOLLO VALVES 77-144-01 Van bi toàn cổng, màu đồng, kích thước 3/4 inch | AK2BJE 7714401 77-144-01NPT3 / 4 "-€132.34
RFQ
APOLLO VALVES 77-143-01 Van bi toàn cổng, bằng đồng, kích thước 1/2 inch | AK3MYY 7714301 77-143-01NPT1 / 2 "-€70.56
RFQ
APOLLO VALVES 77-149-01 Van bi toàn cổng, màu đồng, kích thước 2.5 inch | AL2BLM 7714901 77-149-01NPT2.5 "-€1,598.31
RFQ
APOLLO VALVES 77-145-64 Van bi toàn cổng, màu đồng, kích thước 1 inch | AL4LZA 7714564 77-145-64NPT1"-€231.31
RFQ
APOLLO VALVES 77-147-01 Van bi toàn cổng, màu đồng, kích thước 1.5 inch | AL4YJU 7714701 77-147-01NPT1.5 "-€348.14
RFQ
APOLLO VAN 77-143-27 Van bi toàn cổng, bằng đồng, kích thước 1/2 inch | AM9DUR 7714327 77-143-27NPT1 / 2 "-€101.12
RFQ
APOLLO VALVES 7714945 Van bi, NPT 2-1/2 inch, Cổng đầy đủ, Đồng, Ít đòn bẩy và Đai ốc | BY3QJF 7714945FNPT2 1/2 lbs.Ít đòn bẩy và đai ốc€1,301.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van bi 7714110, NPT 1/4 inch, Cổng đầy đủ, Đồng, Thép không gỉ, Trang trí
€67.47 /đơn vị