vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 77-101-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/4 In | AB9NPL 2EEJ9

APOLLO VALVES 77-101-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB9NPL phần: 77-101-01Tham chiếu chéo: 2EEJ9
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
€54.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm viLên đến 500 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuKích thước đường ốngHải cảngChất liệu ghếVật liệu gốcLoại thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
APOLLO VAN 70-107-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | AA9MYG 1DZJ1 70-107-01Thép không gỉ1.5 "Tiêu chuẩnRPTFEB16 Đồng thauKhông phát sinh0 độ đến 450 độ F€187.32
APOLLO VAN 70-107-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | AE9LHZ 6KK53 70-107-01Thép mạ kẽm với tay cầm Vinyl1.5 "Tiêu chuẩnPTFEB16 Đồng thauBằng chứng thổi bay, không phát sinh-20 độ đến 450 độ F€195.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 77-101-01 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/4 In
€54.78 /đơn vị