Apollo 76-505-01a | Van bi inox Fnpt 1 In | 3eez7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 76-505-01A Van bi inox Fnpt 1 In | AC8WBC 3EEZ7

APOLLO VALVES 76-505-01A Van bi thép không gỉ Fnpt 1 In

Trong kho
Khoản mục: AC8WBC phần: 76-505-01ATham chiếu chéo: 3EEZ7
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
€377.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép không gỉ 304 với tay cầm Vinyl
Loại xử lýMùa xuân trở về
Max. Sức ép2000 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1"
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếMPTFE
Vật liệu gốcThép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 500 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.05
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8481803070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiXử lý vật liệuMụcMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
VAN APOLLO 76-501-01A Van bi thép không gỉ Fnpt 1/4 In | AC8WAY 3EEZ3 76-501-01AFNPT x FNPTThép không gỉ với tay cầm VinylVan bi2000 psi1 / 4 "-€266.79
VAN APOLLO 76-502-01A Van bi thép không gỉ Fnpt 3/8 In | AC8WAZ 3EEZ4 76-502-01AFNPT x FNPTThép không gỉ với tay cầm VinylVan bi2000 psi3 / 8 "-€305.48
VAN APOLLO 76-503-01A Van bi thép không gỉ Fnpt 1/2 In | AC8WBA 3EEZ5 76-503-01AFNPT x FNPTThép không gỉ 304 với tay cầm VinylVan bi2000 psi1 / 2 "-€287.25
VAN APOLLO 76-504-01A Van bi thép không gỉ Fnpt 3/4 In | AC8WBB 3EEZ6 76-504-01AFNPT x FNPTThép không gỉ 304 với tay cầm VinylVan bi2000 psi3 / 4 "-€372.15
VAN APOLLO 76-507-01 Van bi thép không gỉ Fnpt 1-1/2 In | AC8WBE 3EEZ9 76-507-01FNPT x FNPTThép không gỉ với tay cầm VinylVan bi1500 psi1.5 "-€711.51
APOLLO VALVES 76-508-01 Van bi inox Fnpt 2 In | AC8WBF 3EFA1 76-508-01FNPT x FNPTThép không gỉ với tay cầm VinylVan bi1500 psi2"-€913.20
APOLLO VALVES 76-503-01 Van bi có tay cầm lò xo hồi vị, FNPT, thép không gỉ, kích thước 1/4 inch | AK7BAB 7650301 76-503-01FNPT-Van bi--1 / 4 "€286.63
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 76-505-01A Van bi thép không gỉ Fnpt 1 In
€377.88 /đơn vị