Apollo 70lf-203-hc | Hàn van bi bằng đồng không chì 1/2 In | 40d907 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 70LF-203-HC Van bi bằng đồng không chì hàn 1/2 In | AD3MBU 40D907

APOLLO VALVES Van bi đồng không chì 70LF-203-HC Hàn 1/2 In

Trong kho
Mặt hàng: AD3MBU phần: 70LF-203-HCTham chiếu chéo: 40D907
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
€65.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome không chì
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng không chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiHàn x Nắp ống
Xử lý vật liệuThép không gỉ với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcĐồng thau C27450LF
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 2 "
UPC670750629334
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngHải cảngKích thước máyKích thước ốngKiểuGiá cả
APOLLO VALVES 70LF-204-HC Van bi bằng đồng không chì hàn 3/4 In | AD3MBV 40D908 70LF-204-HCHàn x Nắp ống3 / 4 "Tiêu chuẩn-3 / 4 "-€89.28
APOLLO VALVES 70LF20304HC Van bi, Kích thước 1/2 inch, Hàn, Ống kích thước 3/4 inch, Đồng | BZ3UHM 70LF20304HChàn--1 / 2 "-Mở rộng thân 2-1 / 4 ", Chủ đề ống và Tùy chọn nắp€90.70
APOLLO VALVES 70LF20404HC Van bi, Kích thước 3/4 inch, Hàn, Ống kích thước 3/4 inch, Đồng | BZ3UHP 70LF20404HChàn--3 / 4 "-Mở rộng thân 2-1 / 4 ", Chủ đề ống và Tùy chọn nắp€120.81
APOLLO VAN 70LF20411HC Van bi, Kích thước 3/4 inch, Hàn, Ống kích thước 3/4 inch, Đồng | CA2HYJ 70LF20411HChàn--3 / 4 "-Tay cầm cách nhiệt Therma-Seal, Chủ đề ống và Tùy chọn nắp€139.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van bi đồng không chì 70LF-203-HC Hàn 1/2 In
€65.11 /đơn vị