Apollo 70lf-143-01 | Van bi đồng không chì Inline Fnpt 1/2 In | 40d897 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 70LF-143-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 1/2 In | AD3MBJ 40D897

APOLLO VALVES 70LF-143-01 Van bi đồng không chì nội tuyến Fnpt 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD3MBJ phần: 70LF-143-01Tham chiếu chéo: 40D897
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
€70.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng không chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 400 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngHải cảngKích thước máyKiểuGiá cả
APOLLO VALVES 70LF-140-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 3 In | AD3MBF 40D894 70LF-140-01FNPT x FNPT3"Tiêu chuẩn--€1,271.09
APOLLO VAN 70LF-141-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 1/4 In | AD3MBG 40D895 70LF-141-01FNPT x FNPT1 / 4 "Full--€68.89
APOLLO VAN 70LF-142-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 3/8 In | AD3MBH 40D896 70LF-142-01FNPT x FNPT3 / 8 "Full--€69.05
APOLLO VAN 70LF-144-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 3/4 In | AD3MBK 40D898 70LF-144-01FNPT x FNPT3 / 4 "Tiêu chuẩn--€117.39
APOLLO VAN 70LF-145-01 Van bi đồng không chì Inline Fnpt 1 In | AD3MBL 40D899 70LF-145-01FNPT x FNPT1"Tiêu chuẩn--€139.90
APOLLO VAN 70LF-146-01 Van bi đồng không chì Fnpt 1-1/4 In | AD3MBM 40D901 70LF-146-01FNPT x FNPT1.25 "Tiêu chuẩn--€193.15
APOLLO VAN 70LF-147-01 Van bi đồng không chì Fnpt 1-1/2 In | AD3MBN 40D902 70LF-147-01FNPT x FNPT1.5 "Tiêu chuẩn--€276.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-143-01 Van bi đồng không chì nội tuyến Fnpt 1/2 In
€70.02 /đơn vị