vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAM-LET 762L SS 1/4 Liên minh thẳng bằng thép không gỉ 1/4 inch Liên hợp | AG2LHL 31LC14

HAM-LET 762L SS 1/4 Liên kết thẳng Thép không gỉ 1/4 inch Liên kết

Trong kho
Khoản mục: AG2LHL phần: 762L SS 1/4Tham chiếu chéo: 31LC14
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
€39.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông đoàn thẳng
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Tuân thủRoHS, GOST, ISO 9001
Kích thước chủ đề nén7 / 16-20
Kiểu kết nốiNén
Kích thước hex1 / 2 "
Max. Sức ép4100 đến 10,300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7307290090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
HAM-LET 762L SS 1/2 Liên minh thép không gỉ thẳng 1/2 inch Liên minh | AG2LHK 31LC13 762L SS1/23 / 4-2013 / 16 "2650 đến 6750 psi1 / 2 "€81.90
HAM-LET 762L SS 3/4 Liên minh thẳng bằng thép không gỉ 3/4 inch Liên minh | AG2LHM 31LC15 762L SS3/41-201-1 / 16 "2450 đến 5850 psi3 / 4 "€119.87
HAM-LET 762L SS 3/8 Liên minh thẳng Thép không gỉ 3/8 inch Liên minh | AG2LHN 31LC16 762L SS3/89 / 16-205 / 8 "3350 đến 6550 psi3 / 8 "€51.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET 762L SS 1/4 Liên kết thẳng Thép không gỉ 1/4 inch Liên kết
€39.14 /đơn vị