vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 702040407 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Solder, Bronze, 2-1/4 Inch Extension, Tee Handle | CB9UEX

APOLLO VALVES Van bi 702040407, Kích thước 3/4 inch, Hàn, Đồng, Mở rộng 2-1 / 4 inch, Tay cầm Tee

Trong kho
Khoản mục: CB9UEX phần: 702040407

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€72.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Kiểu kết nốihàn
Kích thước máy3 / 4 "
KiểuMở rộng thân 2-1 / 4 ", Tay cầm Tee

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77

Chi tiết sản phẩm:

  • Dòng: Van bi đồng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngHải cảngKích thước máyKích thước ốngKiểuGiá cả
APOLLO VAN 70-203-01 Van bi bằng đồng hàn nội tuyến 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Hàn x Hàn1 / 2 "Full-1 / 2 "-€41.29
APOLLO VAN 70-204-01 Van bi bằng đồng hàn nội tuyến 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Hàn x Hàn3 / 4 "Tiêu chuẩn-3 / 4 "-€69.62
APOLLO VAN 70-205-01 Van bi bằng đồng hàn nội tuyến 1 In | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Hàn x Hàn1"Tiêu chuẩn-1"-€82.12
APOLLO VAN 70-206-01 Van bi đồng hàn nội tuyến 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Hàn x Hàn1.25 "Tiêu chuẩn-1.25 "-€149.81
APOLLO VAN 70-207-01 Van bi bằng đồng hàn nội tuyến 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Hàn x Hàn1.5 "Tiêu chuẩn-1.5 "-€161.36
APOLLO VAN 70-208-01 Van bi bằng đồng hàn nội tuyến 2 In | AB9NPB 2EEH9 70-208-01Hàn x Hàn2"Tiêu chuẩn-2"-€172.33
APOLLO VALVES 7020645 Van bi, Kích thước 1-1/4 inch, Đồng, Hàn, Cần chốt và Đai ốc | BY3RRV 7020645hàn--1 1/4 lbs.-Ít đòn bẩy và đai ốc€107.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van bi 702040407, Kích thước 3/4 inch, Hàn, Đồng, Mở rộng 2-1 / 4 inch, Tay cầm Tee
€72.83 /đơn vị