Apollo 70-208-01 | Van bi đồng hàn nội tuyến 2 In | 2eeh9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 70-208-01 Van bi bằng đồng hàn nội tuyến 2 In | AB9NPB 2EEH9

APOLLO VALVES Van bi đồng 70-208-01 Hàn nội tuyến 2 trong

Trong kho
Khoản mục: AB9NPB phần: 70-208-01Tham chiếu chéo: 2EEH9
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
€159.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiHàn x Hàn
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống2"
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcB16 Đồng thau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Kích thước ống2"
UPC670750666490
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.73
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngHải cảngKích thước máyKích thước ốngKiểuGiá cả
APOLLO VAN 70-203-01 Van bi bằng đồng hàn nội tuyến 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Hàn x Hàn1 / 2 "Full-1 / 2 "-€39.40
APOLLO VAN 70-204-01 Van bi bằng đồng hàn nội tuyến 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Hàn x Hàn3 / 4 "Tiêu chuẩn-3 / 4 "-€64.58
APOLLO VAN 70-205-01 Van bi bằng đồng hàn nội tuyến 1 In | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Hàn x Hàn1"Tiêu chuẩn-1"-€74.88
APOLLO VAN 70-206-01 Van bi đồng hàn nội tuyến 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Hàn x Hàn1.25 "Tiêu chuẩn-1.25 "-€129.02
APOLLO VAN 70-207-01 Van bi bằng đồng hàn nội tuyến 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Hàn x Hàn1.5 "Tiêu chuẩn-1.5 "-€138.98
APOLLO VALVES 7020645 Van bi, Kích thước 1-1/4 inch, Đồng, Hàn, Cần chốt và Đai ốc | BY3RRV 7020645hàn--1 1/4 lbs.-Ít đòn bẩy và đai ốc€107.33
APOLLO VALVES 7020649 Van bi, cỡ 1-1/4 inch, màu đồng, hàn, lắp ráp khô | BY3RRW 7020649hàn--1 1/4 lbs.-Lắp ráp khô€107.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van bi đồng 70-208-01 Hàn nội tuyến 2 trong
€159.30 /đơn vị