vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 70-308-01 Van bi đồng Liên minh đơn Fnpt 2 In | AA9DAX 1CKH6

APOLLO VALVES 70-308-01 Van bi đồng đơn Union Fnpt 2 In

Trong kho
Khoản mục: AA9DAX phần: 70-308-01Tham chiếu chéo: 1CKH6
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
€428.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến, Công đoàn đơn
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ kẽm với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống2"
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.65
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước đường ốngKích thước máyKiểuGiá cả
APOLLO VAN 70-301-01 Liên minh van bi đồng Fnpt 1/4 In | AA9DAP 1CKG8 70-301-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€53.88
APOLLO VAN 70-302-01 Liên minh van bi đồng Fnpt 3/8 In | AA9DAQ 1CKG9 70-302-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€65.19
APOLLO VAN 70-303-01 Liên minh van bi đồng Fnpt 1/2 In | AA9DAR 1CKH1 70-303-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€71.86
APOLLO VAN 70-304-01 Liên minh van bi đồng Fnpt 3/4 In | AA9DAT 1CKH2 70-304-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€119.53
VAN APOLLO 70-305-01A Van bi đồng Liên minh đơn Fnpt 1 In | AA9DAU 1CKH3 70-305-01AFNPT x FNPT1"--€161.48
APOLLO VAN 70-306-01 Liên minh van bi đồng Fnpt 1-1/4 In | AA9DAV 1CKH4 70-306-01FNPT x FNPT1.25 "--€211.42
APOLLO VAN 70-307-01 Liên minh van bi đồng Fnpt 1-1/2 In | AA9DAW 1CKH5 70-307-01FNPT x FNPT1.5 "--€280.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 70-308-01 Van bi đồng đơn Union Fnpt 2 In
€428.65 /đơn vị