Apollo 70-105-10 | Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In | 1dzh8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 70-105-10 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8

APOLLO VALVES 70-105-10 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In

Trong kho
Khoản mục: AA9MYE phần: 70-105-10Tham chiếu chéo: 1DZH8
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
€77.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép không gỉ
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1"
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếRPTFE
Vật liệu gốcB16 Đồng thau
Loại thânKhông phát sinh
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 450 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481801085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngChất liệu bóngKiểu kết nốiVật liệu con dấuChất liệu ghếKích thước máyVật liệu gốcLoại thânGiá cả
VAN APOLLO 70-103-10 Van bi, Ống 1/2 inch, 600 PSI, -20 đến 450 độ. F, Tay nắm đòn bẩy, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "Gói ĐồngFNPT x FNPTPolytetrafluoroethylenPolytetrafluoroetylen gia cố-ThauBằng chứng thổi€42.74
APOLLO VAN 70-104-10 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "Đồng mạ ChromeFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 Đồng thauKhông phát sinh€75.89
VAN APOLLO 70-106-10 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "Đồng mạ ChromeFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 Đồng thauKhông phát sinh€141.99
APOLLO VAN 70-108-10 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"Đồng mạ ChromeFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 Đồng thauKhông phát sinh€229.46
APOLLO VAN 70-109-10A Van bi đồng nội tuyến Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "Đồng mạ ChromeFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 Đồng thauKhông phát sinh€821.87
VAN APOLLO 70-100-10 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"Đồng mạ ChromeFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 Đồng thauKhông phát sinh€1,037.12
VAN APOLLO 70-101-10 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/4 In | AA9MYL 1DZJ5 70-101-101 / 4 "Đồng mạ ChromeFNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 Đồng thauKhông phát sinh€42.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 70-105-10 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In
€77.06 /đơn vị