Snap-tite Svhn24-24fv | Núm ghép thủy lực 20lg95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE SVHN24-24FV Coupler Núm 1-1 / 2-11-1 / 2 Thân thép không gỉ 316 | AF6WHG 20LG95

SNAP-TITE Khớp nối SVHN24-24FV Núm 1-1/2-11-1/2 Thân Inox 316

Trong kho
Khoản mục: AF6WHG phần: SVHN24-24FVTham chiếu chéo: 20LG95
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
€1,243.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng72 gpm
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép1500 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 độ đến 375 độ F
Vật liệu con dấuViton
Tắt máy
Chất liệu tay áo316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề1-1/2"-11-1/2
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế vanVật liệu cơ thểKiểu kết nốiTốc độ dòngMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuKích thước chủ đềGiá cả
SNAP-TITE BVHN16-16F Coupler Núm vú 1-11-1 / 2 Thân đồng thau | AF6WBA 20LF38 BVHN16-16Fcon rốiThauFNPT13 gpm1750 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt1 "-11-1 / 2€153.14
Núm vặn SNAP-TITE BVHN20-20F 1-1 / 4-11-1 / 2 Thân đồng thau | AF6WBD 20LF41 BVHN20-20Fcon rốiThauFNPT27 gpm350 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt1-1/4"-11-1/2€341.46
SNAP-TITE BVHN24-24F Coupler Núm vú 1-1 / 2-11-1 / 2 Thân đồng | AF6WBE 20LF42 BVHN24-24Fcon rốiThauFNPT40 gpm350 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt1-1/2"-11-1/2€501.20
SNAP-TITE SH71-3N16-16F Núm ghép nối 1-11-1 / 2 1 inch Thân Hp Thép không gỉ | AF6WDM 20LG07 SH71-3N16-16FMặt đỏ bừngThép không gỉ HPNPSF60 gpm7500 psi-40 độ đến 200 độ Ftốt1 "-11-1 / 2€2,319.08
Núm vặn SNAP-TITE SH71-3N16-16FV 1-11-1 / 2 Thân Hp Thép không gỉ | AF6WDN 20LG08 SH71-3N16-16FVMặt đỏ bừngThép không gỉ HPFNPT60 gpm7500 psi-20 độ đến 375 độ FViton1 "-11-1 / 2€2,186.80
SNAP-TITE SVHN20-20FV Núm ghép nối 1-1 / 4-11-1 / 2 Thân thép không gỉ 316 | AF6WHD 20LG92 SVHN20-20FVcon rối316 thép không gỉFNPT55 gpm1500 psi-20 độ đến 375 độ FViton1-1/4"-11-1/2€841.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Khớp nối SVHN24-24FV Núm 1-1/2-11-1/2 Thân Inox 316
€1,243.78 /đơn vị