Apollo 61lf10401pr | Van một chiều côn bi Đồng chì thấp | 36n619 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 61LF10401PR Van một chiều hình nón Đồng chì thấp | AC6WNK 36N619

APOLLO VALVES Van kiểm tra hình nón 61LF10401PR Đồng chì thấp

Trong kho
Khoản mục: AC6WNK phần: 61LF10401PRTham chiếu chéo: 36N619
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
€98.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan một chiều hình nón
Tuân thủNSF61-G, NSF 373
Kiểu kết nốiẤn Bản
Đo huyết áp1 / 2 psi
Dòng chảy3.5 gpm
Chiều dài5"
Vật chấtĐồng chì thấp
Tối đa Áp suất hơi15 psi
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Tối đa Áp lực nước250 psi không sốc
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Vật liệu con dấuNSF lớp EPDM
Chất liệu ghếPTFE
Kích thước máy3 / 4 "
Chất liệu lò xo316 thép không gỉ
UPC670750663680
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủDòng chảyChiều dàiKích thước máyChiều rộngGiá cả
VAN APOLLO 61LF10301PR Van một chiều hình nón Đồng chì thấp | AC6WNJ 36N618 61LF10301PRNSF61-G, NSF 3721.4 gpm4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "€77.67
VAN APOLLO 61LF10501PR Van một chiều hình nón Đồng chì thấp | AC6WNL 36N620 61LF10501PRNSF61-G, NSF 3746 gpm5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "€125.13
VAN APOLLO 61LF10601PR Van một chiều hình nón Đồng chì thấp | AC6WNM 36N621 61LF10601PRNSF61-G, NSF 37544 gpm6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "€195.67
VAN APOLLO 61LF10701PR Van một chiều hình nón Đồng chì thấp | AC6WNN 36N622 61LF10701PRNSF61-G, NSF 37665 gpm8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "€274.01
VAN APOLLO 61LF10801PR Van một chiều hình nón Đồng chì thấp | AC6WNP 36N623 61LF10801PRNSF61-G, NSF 37781 gpm9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "€382.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van kiểm tra hình nón 61LF10401PR Đồng chì thấp
€98.61 /đơn vị