APOLLO VALVES Van một chiều hình nón dòng 61LF-PR
Phong cách | Mô hình | Tuân thủ | Dòng chảy | Chiều dài | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61LF10301PR | NSF61-G, NSF 372 | 1.4 gpm | 4 13 / 64 " | 1 / 2 " | 4 7 / 32 " | €84.03 | |
A | 61LF10401PR | NSF61-G, NSF 373 | 3.5 gpm | 5" | 3 / 4 " | 5" | €106.68 | |
A | 61LF10501PR | NSF61-G, NSF 374 | 6 gpm | 5 51 / 64 " | 1" | 5 13 / 16 " | €135.37 | |
A | 61LF10601PR | NSF61-G, NSF 375 | 44 gpm | 6 45 / 64 " | 1.25 " | 6 11 / 16 " | €226.04 | |
A | 61LF10701PR | NSF61-G, NSF 376 | 65 gpm | 8 13 / 64 " | 1.5 " | 8 7 / 32 " | €296.43 | |
A | 61LF10801PR | NSF61-G, NSF 377 | 81 gpm | 9 45 / 64 " | 2" | 9 11 / 16 " | €413.75 |
Van kiểm tra hình nón 61LF-PR Series
Các van một chiều dạng bi Sê-ri Apollo 61LF-PR có thân bằng đồng có hàm lượng chì thấp với các kết nối bấm và được sử dụng để bảo vệ chống lại dòng chảy ngược. Van bi hình nón Apollo được làm bằng các thành phần được phê duyệt theo tiêu chuẩn ASTM, bao gồm bi RPTFE chống ăn mòn và đế PTFE có phớt EPDM cấp NSF. Chúng có thể được gắn theo chiều dọc và chiều ngang và có thể hoạt động ở nhiệt độ lên tới 250 độ F với áp suất nước tối đa 250 psi.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Động cơ tăng áp dự thảo
- Tấm lọc bộ lọc sơn
- Phụ kiện an toàn điện
- Phễu tự đổ
- Máy pha chế dịch vụ ăn uống
- Dịch vụ lưu trữ và vận chuyển thực phẩm
- Power Supplies
- Tủ khóa lưu trữ
- Gạch trần và cách nhiệt
- Staples
- PARKER Khuỷu tay, 90 độ Nam
- REVCOR Cánh quạt, 10 inch
- WOODHEAD Vòng bi dòng 130226
- COOPER B-LINE Loại 4X Nắp vít có bản lề Vỏ JIC
- ANVIL Khoan và đối mặt 45 độ. Khuỷu tay
- DAKE CORPORATION Máy ép lốp điện
- KERN AND SOHN Cân cẩu nhỏ gọn dòng HFA
- GROVE GEAR Dòng GRL, Kiểu HMQ-H1, Kích thước 821, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman
- ENERPAC Đầu nêm gắn xi lanh dòng A