Apollo 60b-102-24 | Van cầu 3/8 Inch Fnpt 100 Độ F | 15z220 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 60B-102-24 Van cầu 3/8 Inch Fnpt 100 Độ F | AA7JBF 15Z220

APOLLO VALVES Van cầu 60B-102-24 3/8 inch Fnpt 100 độ F

Trong kho
Khoản mục: AA7JBF phần: 60B-102-24Tham chiếu chéo: 15Z220
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
€136.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu
Vật liệu cơ thểASTMA108 Thép cacbon
Phong cách BonnetHub
Tuân thủNACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệuSắt dễ uốn
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra2.25 "
Tối đa Áp suất không khí10,000 psig @ 600 độ F
Tối đa Nhiệt độ không khí.-50 độ đến 1000 độ F
Tối đa Áp lực nước10,000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Vật liệu con dấuthan chì
Vật liệu gốcASTM A276 thép không gỉ
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào3-13 / 32 "
UPC670750601279
Loại gốc vanRising

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8481803060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu gốcVật liệu cơ thểTuân thủĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoKiểu kết nốiLoại xử lýChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngGiá cả
VAN APOLLO 60B-101-24 Van cầu 1/4 Inch Fnpt 100 Độ F | AA7JBE 15Z219 60B-101-24ASTM A276 thép không gỉASTMA108 Thép cacbonNACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTBánh xe tay2.25 "1 / 4 "€137.04
VAN APOLLO 60B-103-24 Van cầu 1/2 Inch Fnpt 100 Độ F | AA7JBG 15Z221 60B-103-24ASTM A276 thép không gỉASTMA108 Thép cacbonNACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)3-13 / 32 "FNPTBánh xe tay2.75 "1 / 2 "€162.00
VAN APOLLO 60B-104-24 Van cầu 3/4 Inch Fnpt Carbon Steel | AC7AFC 36X510 60B-104-24Thép không gỉThép carbonNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "FNPTTee3.187 "3 / 4 "€235.92
VAN APOLLO 60B-105-24 Van cầu 1 inch Fnpt Thép Carbon | AC7AFD 36X511 60B-105-24Thép không gỉThép carbonNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "FNPTTee3.625 "1"€280.10
APOLLO VALVES 60B1010924 Van cầu, Kích thước 1/4 inch NPT, Thép đúc | BZ2AMV 60B1010924--------€150.53
VAN APOLLO 60B1050924 Van cầu, Kích thước 1 inch NPT, Thép đúc | BZ2UHH 60B1050924--------€292.80
APOLLO VALVES 60B1030924 Van cầu, Kích thước 1/2 inch NPT, Thép đúc | BZ2UHJ 60B1030924--------€175.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van cầu 60B-102-24 3/8 inch Fnpt 100 độ F
€136.78 /đơn vị