Apollo 60a-702-01 | Van cầu 3/8 inch Fnpt 316 Thép không gỉ | 36x515 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 60A-702-01 Van cầu 3/8 Inch Fnpt 316 Thép không gỉ | AC7AFH 36X515

APOLLO VALVES Van cầu 60A-702-01 3/8 inch Fnpt 316 Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AC7AFH phần: 60A-702-01Tham chiếu chéo: 36X515
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
€224.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách BonnetHub
Tuân thủNACE MR -01-75 (ED 2000)
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệuSắt dễ uốn
Loại xử lýVượt qua
Chiều dài đầu vào đến đầu ra2.25 "
Tối đa Áp suất không khí5000 psig @ 100 độ F
Tối đa Nhiệt độ không khí.-50 độ đến 550 độ F
Tối đa Áp lực nước5000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Vật liệu con dấuPTFE
Vật liệu gốcThép không gỉ
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào3-13 / 32 "
Loại gốc vanRising

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS8481803060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngVật liệu con dấuĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
VAN APOLLO 60A-701-01 Van cầu 1/4 Inch Fnpt 316 Thép không gỉ | AC7AFG 36X514 60A-701-01Vượt qua2.25 "1 / 4 "PTFE3-13 / 32 "€225.44
VAN APOLLO 60A-703-01 Van cầu 1/2 inch Fnpt 316 Thép không gỉ | AC7AFJ 36X516 60A-703-01Vượt qua2.75 "1 / 2 "PTFE3-13 / 32 "€285.47
VAN APOLLO 60A-704-01 Van cầu 3/4 Inch Fnpt 316 Thép không gỉ | AC7AFK 36X517 60A-704-01Tee3.187 "3 / 4 "PTFE4-13 / 32 "€489.69
VAN APOLLO 60A-705-01 Van cầu 1 inch Fnpt 316 Thép không gỉ | AC7AFL 36X518 60A-705-01Tee3.625 "1"PTFE4-13 / 32 "€591.49
VAN APOLLO 60A-701-24 Van cầu 1/4 Inch Fnpt 316 Thép không gỉ | AC7AFM 36X519 60A-701-24Vượt qua2.25 "1 / 4 "than chì3-13 / 32 "€219.14
VAN APOLLO 60A-702-24 Van cầu 3/8 Inch Fnpt 316 Thép không gỉ | AC7AFN 36X520 60A-702-24Vượt qua2.25 "3 / 8 "than chì3-13 / 32 "€224.77
VAN APOLLO 60A-704-24 Van cầu 3/4 Inch Fnpt 316 Thép không gỉ | AC7AFQ 36X522 60A-704-24Tee3.187 "3 / 4 "than chì4-13 / 32 "€491.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES Van cầu 60A-702-01 3/8 inch Fnpt 316 Thép không gỉ
€224.32 /đơn vị