Apollo 16-501-01 | Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/2 inch 60 Psi | 3ex4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 16-501-01 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/2 Inch 60 Psi | AC8WAE 3EEX4

APOLLO VALVES 16-501-01 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/2 inch 60 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC8WAE phần: 16-501-01Tham chiếu chéo: 3EEX4
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
€67.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp có thể điều chỉnh
Vật liệu cơ thểĐúc đồng
Chất liệu đĩaNitrile
Áp suất đặt nhà máy60 psi
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmMNPT
Chiều cao tổng thể4.125 "
Phạm vi áp50 đến 250 psi
Chất liệu ghếNitrile
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 200 độ F
Kiểm tra Lever
UPC670750314971

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểChất liệu đĩaKiểm tra LeverÁp suất đặt nhà máyLoại đầu vàoLoại ổ cắmPhạm vi ápGiá cả
APOLLO VAN 16-501-02 Van giảm áp có thể điều chỉnh, Đồng đúc, MNPT, FNPT, Đầu vào 1/2 inch, Đầu ra 1/2 inch | AC8WAF 3EEX5 16-501-020 độ. đến 200 độ. FGói ĐồngNitrileKhông250 psiMNPTFNPT250 đến 600 psi€65.49
VAN APOLLO 16-501-25 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/2 Inch 60 Psi | AC8WAG 3EEX6 16-501-250 độ đến 200 độ FĐúc đồngPTFE60 psiFNPTMNPT50 đến 250 psi€58.12
VAN APOLLO 16-501-60 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/2 Inch 250 Psi | AC8WAH 3EEX7 16-501-600 độ đến 200 độ FĐúc đồngPTFE250 psiFNPTMNPT250 đến 600 psi€61.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 16-501-01 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/2 inch 60 Psi
€67.00 /đơn vị