Apollo 16-501-02 | Van giảm áp có thể điều chỉnh, Đồng đúc, Mnpt, Fnpt, Đầu vào 1/2 inch, Đầu ra 1/2 inch | 3ex5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VAN 16-501-02 Van giảm áp có thể điều chỉnh, Đồng đúc, MNPT, FNPT, Đầu vào 1/2 inch, Đầu ra 1/2 inch | AC8WAF 3EEX5

APOLLO VALVES 16-501-02 Van giảm áp có thể điều chỉnh, Đồng đúc, MNPT, FNPT, Đầu vào 1/2 inch, Đầu ra 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8WAF phần: 16-501-02Tham chiếu chéo: 3EEX5
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
€65.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp có thể điều chỉnh
Các Ứng DụngMáy phun nông nghiệp và hệ thống điều áp thương mại hoặc công nghiệp đơn giản
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chất liệu đĩaNitrile
Áp suất đặt nhà máy250 psi
Chiều cao4 1 / 8 "
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể4.125 "
Phạm vi áp250 đến 600 psi
Bảng thông số sản phẩmapollo-16-501-02.pdf
Chất liệu ghếNitrile
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ. đến 200 độ. F
Kiểm tra LeverKhông
UPC670750314940

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp điều chỉnh Apollo 16-501-02 lý tưởng để bảo vệ hệ thống bằng cách giải phóng áp suất dư thừa, ngăn ngừa khả năng vỡ hoặc nổ. Van này được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất, hóa dầu, dầu khí và dược phẩm. Bản chất có thể điều chỉnh của nó cho phép cài đặt áp suất chính xác, đảm bảo hoạt động được kiểm soát.

Tính năng, đặc điểm:

  • Van này có cấu trúc bằng đồng để tăng cường độ bền và khả năng chống ăn mòn.
  • Nó có đầu vào MNPT và đầu ra FNPT để tích hợp liền mạch vào nhiều thiết lập khác nhau.
  • Van này có một đĩa làm bằng vật liệu nitrile, giúp tăng cường khả năng bịt kín của nó.
  • Nó còn có lớp bịt kín nitrile cho khả năng kháng hóa chất tuyệt vời và hiệu suất bịt kín đáng tin cậy.
  • Van này có thể hoạt động ở nhiệt độ từ 0 đến 200 độ F.
  • Nó có van lò xo bên trong làm bằng thép không gỉ, đảm bảo độ bền và khả năng chống ăn mòn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Tính năng điều chỉnh của van xả này hoạt động như thế nào?

A. Tính năng điều chỉnh cho phép người vận hành đặt áp suất tại đó van sẽ bắt đầu giải phóng áp suất dư thừa. Tùy chỉnh này đảm bảo kiểm soát áp suất chính xác dựa trên yêu cầu hệ thống.

Q. Phạm vi áp suất hoạt động của van này là bao nhiêu?

A. Van hoạt động trong phạm vi áp suất từ ​​250 đến 600 PSI.

Q. Làm thế nào để bảo trì van xả Apollo này?

A.

  • Tiến hành kiểm tra trực quan định kỳ xem có hư hỏng, ăn mòn hoặc rò rỉ hay không.
  • Giữ khu vực xung quanh van sạch sẽ và không có mảnh vụn.
  • Xác minh cài đặt áp suất của van phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
  • Thực hiện kiểm tra chức năng để đảm bảo hoạt động van thích hợp.
  • Kiểm tra độ trơn tru và chính xác của cơ cấu điều chỉnh.
  • Kiểm tra các thành phần nitrile, vòng đệm và miếng đệm xem có bị mòn hoặc hư hỏng không.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểChất liệu đĩaKiểm tra LeverÁp suất đặt nhà máyLoại đầu vàoLoại ổ cắmPhạm vi ápGiá cả
VAN APOLLO 16-501-01 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/2 Inch 60 Psi | AC8WAE 3EEX4 16-501-010 độ đến 200 độ FĐúc đồngNitrile60 psiFNPTMNPT50 đến 250 psi€67.00
VAN APOLLO 16-501-25 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/2 Inch 60 Psi | AC8WAG 3EEX6 16-501-250 độ đến 200 độ FĐúc đồngPTFE60 psiFNPTMNPT50 đến 250 psi€58.12
VAN APOLLO 16-501-60 Van giảm áp có thể điều chỉnh 1/2 Inch 250 Psi | AC8WAH 3EEX7 16-501-600 độ đến 200 độ FĐúc đồngPTFE250 psiFNPTMNPT250 đến 600 psi€61.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 16-501-02 Van giảm áp có thể điều chỉnh, Đồng đúc, MNPT, FNPT, Đầu vào 1/2 inch, Đầu ra 1/2 inch
€65.49 /đơn vị