Apex Sc-720 | Ổ cắm 3/4 Inch X 5/8 Inch | 6ynx5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS SC-720 Ổ cắm 3/4 Inch x 5/8 Inch | AF2XEA 6YNX5

APEX-TOOLS SC-720 Ổ cắm 3/4 inch x 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2XEA phần: SC-720Tham chiếu chéo: 6YNX5
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
€93.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổHình vuông Nữ
Kết thúcDầu
Số lượng các mảnh1
Kích thước ổ đĩa đầu ra7 / 8 "
Loại ổ đĩa đầu raHex nữ
Chiều dài tổng thể1.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy5 / 8 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩa đầu raChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
APEX-TOOLS RP-728 Ổ cắm 3/4 Inch x 7/8 Inch | AF2JKD 6UGF8 RP-7287 / 8 "2"7 / 8 "€83.34
Ổ cắm APEX-TOOLS RP-720 3/4 Inch x 5/8 Inch | AF2XDY 6YNX3 RP-7205 / 8 "1.5 "5 / 8 "€72.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS SC-720 Ổ cắm 3/4 inch x 5/8 inch
€93.24 /đơn vị