Apex Am-06-4 | Bit chèn lục giác dài 3/16 inch 4 inch | 6jjk1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS AM-06-4 Hex Chèn Bit 3/16 Inch Chiều dài 4 Inch | AE9GCF 6JJK1

APEX-TOOLS AM-06-4 Chèn Hex Bit 3/16 inch Chiều dài 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9GCF phần: AM-06-4Tham chiếu chéo: 6JJK1
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
€72.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit4"
Kiểu bitHex
Độ rộng của lưỡi kiếm3 / 16 "
Chiều dài4"
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể4"
Kích thước điểm3 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207907585
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitChiều dàiVật chấtChiều dài tổng thểKích thước điểmKích thước chânKiểuGiá cả
APEX-TOOLS 491-CX-5PK Ổ đĩa nguồn Hex #1 - Gói 5 | AB6RZW 22DG43 491-CX-5PK6"6"Thép6"#13 / 16 "-€67.32
APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK Tuốc nơ vít Ổ đĩa nguồn Hex T15 Pk5 | AB6YED 22PG05 49-B-TX-15-H-5PK-3.5 "Thép S23.5 "T151 / 4 "Ổ điện Hex€50.61
APEX-TOOLS 492-CCX Power Bit, Ph2 Kích thước đầu công cụ buộc chặt, Chiều dài bit 6 inch, Kích thước chuôi lục giác 1/4 inch | CV2NYQ 33N629 492-CCX-------€17.30
APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Kích thước đầu công cụ buộc chặt Sq3, Chiều dài bit 1 inch, Kích thước chuôi lục giác 1/2 inch | CV2PAK 33N814 HTS-3-------€58.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS AM-06-4 Chèn Hex Bit 3/16 inch Chiều dài 4 inch
€72.49 /đơn vị