Apex 491-cx-5pk | Hex Drive Power Bit #1 - Pk5 | 22dg43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 491-CX-5PK Ổ đĩa nguồn Hex #1 - Gói 5 | AB6RZW 22DG43

APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit # 1 - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AB6RZW Mẫu: 491-CX-5PKTham chiếu chéo: 22DG43
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
€67.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit6"
Kiểu bitPhillips
Chiều dài6"
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể6"
Kích thước điểm#1
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitChiều dàiVật chấtChiều dài tổng thểKích thước điểmKích thước chânKiểuGiá cả
APEX-TOOLS 49-B-TX-15-H-5PK Tuốc nơ vít Ổ đĩa nguồn Hex T15 Pk5 | AB6YED 22PG05 49-B-TX-15-H-5PK-3.5 "Thép S23.5 "T151 / 4 "Ổ điện Hex€50.61
APEX-TOOLS AM-06-4 Hex Chèn Bit 3/16 Inch Chiều dài 4 Inch | AE9GCF 6JJK1 SA-06-44"4"Thép không gỉ4"3 / 16 "1 / 4 "Hex€72.49
APEX-TOOLS 492-CCX Power Bit, Ph2 Kích thước đầu công cụ buộc chặt, Chiều dài bit 6 inch, Kích thước chuôi lục giác 1/4 inch | CV2NYQ 33N629 492-CCX-------€17.30
APEX-TOOLS HTS-3 Power Bit, Kích thước đầu công cụ buộc chặt Sq3, Chiều dài bit 1 inch, Kích thước chuôi lục giác 1/2 inch | CV2PAK 33N814 HTS-3-------€58.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS 491-CX-5PK Hex Drive Power Bit # 1 - Gói 5
€67.32 /đơn vị