Sê-ri chữ ký STAFFORD MFG, Khớp nối trục nhôm cứng chia một mảnh
Phong cách | Mô hình | tổng chiều dài | Kích thước lỗ khoan | Kích thước lỗ khoan A | Kích thước lỗ khoan B | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Kích thước vít | Mô-men xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A004004 | 1.125 " | 1 / 4 " | - | - | - | 0.687 " | 4-40 x 3/8 | 50.00 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
A | 7A006006 | 1.375 " | 3 / 8 " | - | - | - | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 120.00 inch.-Lbs. | €68.65 | RFQ
|
A | 7A006004 | 1.375 " | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | 0.875 " | 6-32 x 3/8 | 80.00 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
B | 7A008008K | 1.750 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 8 " | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | - | - | RFQ
|
A | 7A008006 | 1.750 " | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | - | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 150.00 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
A | 7A008008 | 1.750 " | 1 / 2 " | - | - | - | 1.125 " | 8-32 x 1/2 | 200.00 inch.-Lbs. | €95.57 | RFQ
|
B | 7A010010K | 2" | 5 / 8 " | - | - | 3 / 16 " | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | - | - | RFQ
|
A | 7A010008 | 2" | - | 5 / 8 " | 1 / 2 " | - | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 400.00 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
A | 7A010010 | 2" | 5 / 8 " | - | - | - | 1.313 " | 10-32 x 5/8 | 500.00 inch.-Lbs. | - | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Kết nối nén Lug
- Cảm biến tĩnh
- Đăng ký Boots
- Động cơ trường vết thương DC
- Trẻ sơ sinh có dây đai
- Công cụ khí nén
- Máy giặt
- Dây đeo và cuộn mài mòn
- Bộ tản nhiệt Nồi hơi và Phụ kiện
- Hóa chất hàn
- SMITH-COOPER Bán kính ngắn khuỷu tay, 90 độ
- WESTWARD Bộ tuốc nơ vít cách điện
- REESE Bộ dụng cụ sửa chữa bộ ghép nối
- TOUGH GUY Bước Trên Thùng Rác
- OPTREL Bộ chuyển đổi mũ cứng cho mũ bảo hiểm
- VERMONT GAGE Khoảng trống doa tiêu chuẩn, Kích thước phân số inch
- ANVIL Trọng lượng nhẹ có thể điều chỉnh Clevises
- EATON Công tắc chính dòng Moeller
- NORTH BY HONEYWELL Hộp mực lọc
- BALDOR / DODGE Khung chịu lực Take-Up