ANVIL Kẹp tăng áp ống đồng FIG CT-121, 366 độ. F Nhiệt độ làm việc.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp Riser |
Vật chất | Thép carbon |
Kích thước máy | 1/2 "đến 4" |
Tiêu chuẩn | ANSI.jpg |
Mô hình | Kích thước Bolt | Chiều dài | Vật chất | Tối đa Tải | Kích thước đường ống | Kích thước ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500421011 | 5 / 16 " | 6.5 " | Thép mạ đồng | 75 lb | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €10.70 | |
0500421029 | 5 / 16 " | 7" | Thép mạ đồng | 75 lb | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €10.66 | |
0500421037 | 3 / 8 " | 9.375 " | Thép mạ đồng | 120 lb | 1" | 1" | €13.45 | |
0500421045 | 3 / 8 " | 9.625 " | Thép mạ đồng | 150 lb | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | €13.47 | |
0500421052 | 3 / 8 " | 10 " | Thép mạ đồng | 150 lb | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | €19.35 | |
0500421060 | 3 / 8 " | 10.375 " | Thép mạ đồng | 150 lb | 2" | 2" | €27.93 | |
0500421078 | 3 / 8 " | 11 13 / 16 " | Thép mạ đồng | 300 Lb. | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | €23.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.