Anvil 0500421060 | Kích thước ống kẹp Riser Chiều dài 2 inch 10 3/8 inch | 4hyh8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0500421060 Kích thước ống kẹp Riser 2 Inch 10 3/8 Inch Chiều dài | AD8CZT 4HYH8

ANVIL 0500421060 Kích thước ống kẹp Riser 2 inch 10 3/8 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AD8CZT phần: 0500421060Tham chiếu chéo: 4HYH8

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€27.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp Riser
Kích thước Bolt3 / 8 "
Kết thúcMạ đồng
Chiều dài10.375 "
Vật chấtThép mạ đồng
Tối đa Tải150 lb
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống2"
Kích thước ống2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Để hỗ trợ và ổn định các rủi ro ống đồng, cách điện hoặc không cách nhiệt. Không có ý định sử dụng với thanh treo.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltChiều dàiVật chấtTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
ANVIL 0500421011 Kích thước ống kẹp Riser 1/2 Inch Dài 6 1/2in | AD8CZM 4HYH3 05004210115 / 16 "6.5 "Thép mạ đồng75 lb1 / 2 "1 / 2 "€10.70
ANVIL 0500421029 Kích thước ống kẹp Riser 3/4 Inch Chiều dài 7 In | AD8CZN 4HYH4 05004210295 / 16 "7"Thép mạ đồng75 lb3 / 4 "3 / 4 "€10.66
ANVIL 0500421037 Kích thước ống kẹp Riser 1 Inch Dài 9 3/8 In | AD8CZP 4HYH5 05004210373 / 8 "9.375 "Thép mạ đồng120 lb1"1"€13.45
ANVIL 0500421045 Kích thước ống kẹp Riser 1 1/4 Inch 9 5/8 Inch Chiều dài | AD8CZQ 4HYH6 05004210453 / 8 "9.625 "Thép mạ đồng150 lb1-1 / 4 "1-1 / 4 "€13.47
ANVIL 0500421052 Kích thước ống kẹp Riser 1 1/2 Inch Dài 10in | AD8CZR 4HYH7 05004210523 / 8 "10 "Thép mạ đồng150 lb1-1 / 2 "1-1 / 2 "€19.35
ANVIL 0500421078 Kích thước ống kẹp Riser 2 1/2 Inch 11 13/16 Inch Chiều dài | AD8CZU 4HYH9 05004210783 / 8 "11 13 / 16 "Thép mạ đồng300 Lb.2-1 / 2 "2-1 / 2 "€23.74
ANVIL 0500421086 Kích thước ống kẹp Riser 3 Inch 11 1/2 Inch Chiều dài | AD8CZV 4HYJ1 05004210863 / 8 "11.5 "Thép mạ đồng300 Lb.3"3"€25.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500421060 Kích thước ống kẹp Riser 2 inch 10 3/8 inch Chiều dài
€27.93 /đơn vị