ANVIL Kẹp Riser FIG 40, Tiêu chuẩn, 1 inch qua ống 2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp Riser |
Vật chất | Thép carbon |
Kích thước máy | 2 "đến 24" |
Tiêu chuẩn | ANSI.jpg |
A. Kẹp của máng trượt có thể được đặt ở trên cùng của bậc thang, ở tầng thấp nhất của tòa nhà, trên các tầng thay thế ở giữa, và bên dưới & trên mỗi độ lệch ngang của bậc thang.
A.
A.
A. Có, khách hàng đang tìm kiếm kẹp nâng với kích thước nhỏ hơn có thể chọn Anvil Kẹp tăng FIG 261SS. Nó có kích thước kẹp từ 1/2 inch đến 12 inch. Kẹp này có kết cấu bằng thép không gỉ để tạo độ cứng và độ bền cho kết cấu.
Mô hình | Kích thước Bolt | Kết thúc | Chiều dài | Vật chất | Tối đa Tải | Kích thước đường ống | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500361084 | 7 / 16 " | Nhúng nóng- mạ kẽm | 11.375 " | Thép mạ kẽm | 500 Lb. | 3" | - | €27.55 | |
0500361134 | 5 / 8 " | Nhúng nóng- mạ kẽm | 18.5 " | Thép mạ kẽm | 2500 Lb. | 8" | - | €67.49 | |
0500173521 | 3 / 8 " | Trơn | 8.875 " | Thép carbon | 45 lb | 1/2 - 3/4 " | - | €10.33 | |
0500173539 | 3 / 8 " | Trơn | 8.875 " | Thép carbon | 220 Lb. | 1" | - | €13.66 | |
0500173547 | 3 / 8 " | Trơn | 10 " | Thép carbon | 350 Lb. | 1-1 / 4 " | - | €15.83 | |
0500173554 | 3 / 8 " | Trơn | 10.25 " | Thép carbon | 250 Lb. | 1-1 / 2 " | - | €13.27 | |
0500173562 | 7 / 16 " | Trơn | 10.25 " | Thép carbon | 300 Lb. | 2" | - | €15.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.