Anvil 0500173521 | Ống kẹp Riser 1/2-3/4in 8 Chiều dài 7/8 inch | 4hyj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0500173521 Ống kẹp Riser 1/2-3/4In 8 Chiều dài 7/8 inch | AD8CZZ 4HYJ5

ANVIL 0500173521 Ống kẹp Riser 1 / 2-3 / 4In 8 7/8 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AD8CZZ phần: 0500173521Tham chiếu chéo: 4HYJ5

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€10.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp Riser
Kích thước Bolt3 / 8 "
Kết thúcTrơn
Chiều dài8.875 "
Vật chấtThép carbon
Tối đa Tải45 lb
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1/2 - 3/4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Để hỗ trợ các rủi ro ống thép cố định, ống gang hoặc ống dẫn. Không có ý định sử dụng với thanh treo.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltKết thúcChiều dàiVật chấtTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
ANVIL 0500361084 Kẹp Riser, Thép Carbon, Mạ kẽm nhúng nóng | AD8CZX 4HYJ3 05003610847 / 16 "Nhúng nóng- mạ kẽm11.375 "Thép mạ kẽm500 Lb.3"-€27.55
ANVIL 0500361134 Ống kẹp Riser dài 8 inch 18 1/2In | AD8CZY 4HYJ4 05003611345 / 8 "Nhúng nóng- mạ kẽm18.5 "Thép mạ kẽm2500 Lb.8"-€67.49
ANVIL 0500173539 Ống kẹp Riser dài 1 inch 8 7/8 In | AD8DAA 4HYJ6 05001735393 / 8 "Trơn8.875 "Thép carbon220 Lb.1"-€13.66
ANVIL 0500173547 Ống kẹp Riser 1 1/4 Inch Chiều dài 10In | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "Trơn10 "Thép carbon350 Lb.1-1 / 4 "-€15.83
ANVIL 0500173554 Ống kẹp Riser dài 1 1/2 inch 10 1/4 inch | AD8DAC4HYJ8 05001735543 / 8 "Trơn10.25 "Thép carbon250 Lb.1-1 / 2 "-€13.27
ANVIL 0500173562 Ống kẹp Riser dài 2 inch 10 1/4 inch | AD8DAD4HYJ9 05001735627 / 16 "Trơn10.25 "Thép carbon300 Lb.2"-€15.03
ANVIL 0500173570 Ống kẹp Riser 2 1/2 Inch 11 1/4 Inch Chiều dài | AD8DAE 4HYK1 05001735707 / 16 "Trơn11.25 "Thép carbon400 Lb.2-1 / 2 "-€13.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500173521 Ống kẹp Riser 1 / 2-3 / 4In 8 7/8 inch Chiều dài
€10.33 /đơn vị