Anvil 0560504425 | Ống Cuộn Có ách Thép Gang 5 In | 4lre5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0560504425 Cuộn ống có ách thép Gang 5 inch | AD8QBR 4LRE5

ANVIL 0560504425 Cuộn ống với ách thép đúc 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8QBR phần: 0560504425Tham chiếu chéo: 4LRE5
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
€61.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn ống với ách thép
Chiều dài9.125 "
Vật chấtGang thep
Tối đa Tải685
Tối đa Nhiệt độ.450 độ F tại con lăn
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống5"
Kích thước que5 / 8 "
Tiêu chuẩn và Phê duyệtAA-1192A (Kiểu 43), WW-H-171E (Kiểu 44), ANSI / MSS SP-69 và MSS SP-58 (Kiểu 43)
KiểuĐiều chỉnh
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.66
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật chấtTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước queChiều rộngGiá cả
ANVIL 0560504383 Cuộn ống có ách thép Gang 2 1/2in | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "Gang thep2252.5 "1 / 2 "3.25 "€37.33
ANVIL 0560504391 Ống Cuộn Có ách Thép Đúc 3 Trong | AD8QBN 4LRE2 05605043916.375 "Gang thep3103"1 / 2 "3.88 "€39.99
ANVIL 0560504409 Cuộn ống có ách thép Gang 3 1/2in | AD8QBP 4LRE3 05605044097"Gang thep3903.5 "1 / 2 "4.38 "€53.50
ANVIL 0560504417 Cuộn ống có ách thép Gang 4 trong | AD8QBQ 4LRE4 05605044177 9 / 16 "Gang thep4754"5 / 8 "4 15 / 16 "€55.19
ANVIL 0560504433 Cuộn ống có ách thép Gang 6 In | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "Gang thep7806"3 / 4 "7.12 "€84.07
ANVIL 0560504441 Cuộn ống có ách thép Gang 8 In | AD8QBU 4LRE7 056050444112 11 / 16 "Gang thep7808"3 / 4 "9.25 "€118.47
ANVIL 0560508137 Cuộn ống có ách thép mạ kẽm 2 1/2in | AD8QBV 4LRE8 05605081375.75 "Mạ kẽm2252.5 "1 / 2 "3.25 "€47.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0560504425 Cuộn ống với ách thép đúc 5 inch
€61.29 /đơn vị