Anvil 0560503054 | Ghế Con Lăn Gang Kích Thước 2 Inch | 4lrc3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0560503054 Ghế Con Lăn Gang, Kích Thước 2 Inch | AD8QAV 4LRC3

ANVIL 0560503054 Ghế lăn, Gang, Kích thước 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8QAV phần: 0560503054Tham chiếu chéo: 4LRC3
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
€42.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGhế lăn
Vật chấtGang thep
Tối đa Tải600
Tối đa Nhiệt độ.450 độ F tại con lăn
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống2"
Tiêu chuẩn và Phê duyệtAA-1192A (Kiểu 44), WW-H-171E (Kiểu 45), ANSI / MSS SP-69 và MSS SP-58 (Kiểu 44)
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa TảiKích thước đường ốngChiều rộngGiá cả
ANVIL 0560503062 Ghế Con Lăn Bằng Gang, Kích Thước 2 1/2 Inch | AD8QAW 4LRC4 05605030626602.5 "4.88 "€47.20
ANVIL 0560503070 Ghế Con Lăn Gang, Kích Thước 3 Inch | AD8QAX 4LRC5 05605030707003"5.38 "€47.46
ANVIL 0560503088 Ghế Con Lăn Gang Gang Kích Thước 3 1/2 Inch | AD8QAY 4LRC6 05605030887503.5 "6.12 "€58.51
ANVIL 0560503096 Ghế Con Lăn Gang, Kích Thước 4 Inch | AD8QAZ 4LRC7 05605030967504"6.625 "€63.77
ANVIL 0560503104 Ghế Con Lăn Gang, Kích Thước 5 Inch | AD8QBA 4LRC8 05605031047505"7.88 "€70.25
ANVIL 0560503112 Ghế Con Lăn Gang, Kích Thước 6 Inch | AD8QBB 4LRC9 056050311210706"9.25 "€103.06
ANVIL 0560503120 Ghế Con Lăn Gang, Kích Thước 8 Inch | AD8QBC 4LRD1 056050312013508"11.62 "€131.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0560503054 Ghế lăn, Gang, Kích thước 2 inch
€42.37 /đơn vị