Anvil 0560005944 | Móc treo Clevis Kích thước ống có thể điều chỉnh 1 1/4in | 4hxu1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0560005944 Móc treo Clevis có thể điều chỉnh, Ống 1-1 / 4 inch, Thép carbon

Trong kho
Khoản mục: AD8CTD phần: 0560005944Tham chiếu chéo: 4HXU1
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
€2.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan
Kết thúcTrơn
Chiều dài3.375 "
Vật chấtThép trơn
Tối đa Tải250 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống1-1 / 4 "
Kích thước que3 / 8 "
KiểuNhiệm vụ nhẹ, có thể điều chỉnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Để treo ống đồng không cách điện

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dàiVật chấtTối đa TảiKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
ANVIL 0560406506 Móc treo Clevis Kích thước ống có thể điều chỉnh 1/2 In | AD8CRQ 4HXR6 0560406506Mạ đồng1 27 / 32 "Thép mạ đồng150 lb1 / 2 "1 / 2 "€4.38
ANVIL 0560406514 Móc Treo Clevis Có Thể Điều Chỉnh Kích Thước Ống 3/4 In | AD8CRR 4HXR7 0560406514Mạ đồng2 3 / 32 "Thép mạ đồng150 lb3 / 4 "3 / 4 "€5.53
ANVIL 0560406522 Móc Treo Clevis Có Thể Điều Chỉnh Kích Thước Ống 1 Trong | AD8CRT 4HXR8 0560406522Mạ đồng2 13 / 32 "Thép mạ đồng250 Lb.1"1"€4.38
ANVIL 0560406530 Móc treo Clevis Kích thước ống có thể điều chỉnh 1 1/4in | AD8CRU 4HXR9 0560406530Mạ đồng2 13 / 16 "Thép mạ đồng250 Lb.1-1 / 4 "1-1 / 4 "€5.11
ANVIL 0560406548 Móc treo Clevis Kích thước ống có thể điều chỉnh 1 1/2in | AD8CRV4HXT1 0560406548Mạ đồng3.375 "Thép mạ đồng250 Lb.1-1 / 2 "1-1 / 2 "€6.00
ANVIL 0560406555 Móc treo Clevis Kích thước ống có thể điều chỉnh 2 inch | AD8CRW 4HXT2 0560406555Mạ đồng4 17 / 32 "Thép mạ đồng250 Lb.2"2"€6.08
ANVIL 0560406571 Móc treo Clevis Kích thước ống có thể điều chỉnh 2 1/2in | AD8CRX4HXT3 0560406571Mạ đồng5 9 / 32 "Thép mạ đồng350 Lb.2-1 / 2 "2-1 / 2 "€12.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0560005944 Móc treo Clevis có thể điều chỉnh, Ống 1-1 / 4 inch, Thép carbon
€2.70 /đơn vị