Panme điện tử dòng STARRETT 733
Phong cách | Mô hình | Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
A | 733.1XFLZ-2 | - | €563.15 | |
B | 733.1XFLZ-5 | - | €888.79 | |
B | 733.1XFLZ-3 | - | €719.28 | |
B | 733.1XFLZ-6 | - | €923.28 | |
B | 733.1XFLZ-4 | - | €768.60 | |
C | 733XFL-1 W / SLC | 0 đến 1"/0 đến 25 mm | - | RFQ
|
D | 733XFLZ-2 | 1 đến 2"/25.4 đến 50.8 mm | - | RFQ
|
E | 733XFLZ-3 | 2 đến 3"/50 đến 75 mm | - | RFQ
|
F | 733XFLZ-4 | 3 đến 4"/75 đến 100 mm | - | RFQ
|
G | 733XFLZ-5 | 4 đến 5"/100 đến 125 mm | - | RFQ
|
H | 733XFLZ-6 | 5 đến 6"/125 đến 150 mm | - | RFQ
|
Panme điện tử dòng 733
Panme điện tử dòng Starrett 733 được sử dụng để đo kích thước bên ngoài của phôi & vật liệu thô trong các ứng dụng gia công kim loại. Chúng có cơ chế ống hút ma sát để cung cấp áp suất đồng nhất cho phép đo chính xác & có thể lặp lại và màn hình LCD đọc giá trị đơn để dễ đọc (theo đơn vị inch & mét). Các micromet này được trang bị các mặt đo cacbua cực nhỏ đảm bảo độ chính xác và khả năng chống mài mòn và đai ốc khóa dạng vòng có khía để giữ các vật dụng tại chỗ.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ lọc khí nén
- Móc và Lựa chọn
- Cơ học Chiều dài mũi khoan
- Tấm thép đục lỗ bằng thép carbon
- Ống và ống
- Bồn / Vòi
- Bu lông
- Phụ kiện dây và dây
- Đường đua và phụ kiện
- RIDGID Máy cắt ống hoạt động nhanh
- LUBE Flow Sight với Nylon Ball
- SQUARE D Vỏ mặt dây chuyền
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Nội các Meta
- BUSSMANN Cầu chì đặc biệt dòng EKN loại 170M
- HELICOIL Vòi cắm điểm xoắn ốc, 4H5H, Metric Coarse
- Cementex USA Túi đeo mặt hồ quang
- MEMPHIS GLOVE Găng tay làm việc PU màu xám NXG
- BROWNING Nhông xích dòng 50TP Torq/Pro