STARRETT 733XFLZ-6 Panme Điện Tử 5-6 Inch 0.00005 Res
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Panme kỹ thuật số điện tử |
cái de | Bằng phẳng |
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn | Không |
Khóa loại hạt | Đai ốc khóa |
Phạm vi | 5 đến 6"/125 đến 150 mm |
Độ phân giải | 0.00005 "/0.001 mm |
Đầu ra SPC | Có |
Con quay | Bằng phẳng |
thimble | ma sát |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.8 |
Mã HS | 9017304000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
733XFL-1 W / SLC | 0 đến 1"/0 đến 25 mm | - | RFQ
| |
733XFLZ-2 | 1 đến 2"/25.4 đến 50.8 mm | - | RFQ
| |
733XFLZ-3 | 2 đến 3"/50 đến 75 mm | - | RFQ
| |
733XFLZ-4 | 3 đến 4"/75 đến 100 mm | - | RFQ
| |
733XFLZ-5 | 4 đến 5"/100 đến 125 mm | - | RFQ
| |
733.1XFLZ-2 | - | €560.83 | ||
733.1XFLZ-3 | - | €694.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.