Anvil 0500095401 | Thanh kẹp dầm Kích thước 7/8 inch Sắt dẻo | 4 giờ2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0500095401 Thanh kẹp dầm Kích thước 7/8 inch Sắt dẻo | AD8DBV 4HYR2

ANVIL 0500095401 Kích thước thanh kẹp chùm 7/8 inch Sắt dễ uốn

Trong kho
Khoản mục: AD8DBV phần: 0500095401Tham chiếu chéo: 4HYR2

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€56.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp chùm
Chùm Width2-3 / 8 đến 7 "
Kích thước Bolt7 / 16 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Tối đa Tải1365 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước que7 / 8 "
Kiểuw / Out Extension

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.96
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS7325995000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để gắn vào thép kết cấu. Sử dụng kết hợp với chùm tia mà độ rộng chùm tia từ 2 3/8 "Tối thiểu đến 7" và độ dày mặt bích không vượt quá 0.60 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dàiVật chấtTối đa TảiKích thước queKiểuGiá cả
ANVIL 0500007422 Kẹp dầm sắt dẻo, Ôxít đen, Mô-men xoắn 60 in-lb | AD8CYU 4HYF3 0500007422Trơn2"Sắt dễ uốn440 Lb.5 / 8 "Loại C€11.48
ANVIL 0500007430 Thanh kẹp chùm Kích thước 3/4 inch Sắt dẻo | AD8CYW 4HYF5 0500007430Trơn2"Sắt dễ uốn500 Lb.3 / 4 "Loại C€14.69
ANVIL 0500008008 Thanh kẹp chùm Kích thước 3/8 inch Sắt dẻo | AD8CYY 4HYF7 0500008008Trơn1.75 "Sắt dễ uốn400 Lb.3 / 8 "Loại C€6.43
ANVIL 0500008016 Thanh kẹp dầm Kích thước 1/2 inch Sắt dẻo | AD8CZA 4HYF9 0500008016Trơn1.75 "Sắt dễ uốn400 Lb.1 / 2 "Loại C€7.56
Kẹp dầm ANVIL 0500305016, Sắt dẻo, Kích thước 1/2 inch, Mạ kẽm | AD8CZB 4HYG1 0500305016Mạ kẽm1.75 "Thép mạ kẽm400 Lb.1 / 2 "Loại C€10.05
ANVIL 0500343207 Tấm kẽm Dầm sắt dẻo F-23/8-7 Kẹp | BT9QTC 0500343207------€47.27
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500095401 Kích thước thanh kẹp chùm 7/8 inch Sắt dễ uốn
€56.23 /đơn vị