Anvil 0500305016 | Thanh kẹp dầm Kích thước thép mạ kẽm 1/2 inch | 4hyg1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp dầm ANVIL 0500305016, Sắt dẻo, Kích thước 1/2 inch, Mạ kẽm | AD8CZB 4HYG1

ANVIL 0500305016 Kẹp chùm, Sắt dẻo, Kích thước 1/2 inch, Mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AD8CZB phần: 0500305016Tham chiếu chéo: 4HYG1
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
€10.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp chùm
Kết thúcMạ kẽm
Chiều dài1.75 "
Vật chấtThép mạ kẽm
Tối đa Tải400 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước que1 / 2 "
KiểuLoại C
UPC690291144134

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7325995000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để gắn vào tia W và M

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dàiVật chấtTối đa TảiKích thước queKiểuGiá cả
ANVIL 0500007422 Kẹp dầm sắt dẻo, Ôxít đen, Mô-men xoắn 60 in-lb | AD8CYU 4HYF3 0500007422Trơn2"Sắt dễ uốn440 Lb.5 / 8 "Loại C€11.48
ANVIL 0500007430 Thanh kẹp chùm Kích thước 3/4 inch Sắt dẻo | AD8CYW 4HYF5 0500007430Trơn2"Sắt dễ uốn500 Lb.3 / 4 "Loại C€14.69
ANVIL 0500008008 Thanh kẹp chùm Kích thước 3/8 inch Sắt dẻo | AD8CYY 4HYF7 0500008008Trơn1.75 "Sắt dễ uốn400 Lb.3 / 8 "Loại C€6.43
ANVIL 0500008016 Thanh kẹp dầm Kích thước 1/2 inch Sắt dẻo | AD8CZA 4HYF9 0500008016Trơn1.75 "Sắt dễ uốn400 Lb.1 / 2 "Loại C€7.56
ANVIL 0500095401 Thanh kẹp dầm Kích thước 7/8 inch Sắt dẻo | AD8DBV 4HYR2 0500095401--Sắt dễ uốn1365 Lb.7 / 8 "w / Out Extension€56.23
ANVIL 0500343207 Tấm kẽm Dầm sắt dẻo F-23/8-7 Kẹp | BT9QTC 0500343207------€47.27
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500305016 Kẹp chùm, Sắt dẻo, Kích thước 1/2 inch, Mạ kẽm
€10.05 /đơn vị