ANVIL 0362630402 11/2 Ổ cắm thép rèn có chữ thập
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vượt qua |
Mô hình | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
0362037400 | 3000 psi | 1-15 / 64 " | 1 / 2 " | €61.04 | |
0362037608 | 3000 psi | 1.5 " | 3 / 4 " | €63.26 | |
0362037806 | 3000 psi | 1 49 / 64 " | 1" | €70.68 | |
0362038002 | 3000 psi | 2.125 " | 1.25 " | €88.57 | |
0362038200 | 3000 psi | 2.5 " | 1.5 " | €137.52 | |
0362038804 | 3000 psi | 4.5 " | 3" | €583.73 | |
0362039000 | 3000 psi | 3-15 / 64 " | 2.5 " | €418.83 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.