Anvil 0362037806 | Thép rèn chéo 1 inch | 29ve28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0362037806 FIG 2153 Ống chéo, 1 trong ống, Kiểu đầu hàn ổ cắm | AF9DMD 29VE28

ANVIL 0362037806 Hình 2153 Chéo ống, 1 trong ống, Kiểu đầu hàn ổ cắm

Trong kho
Khoản mục: AF9DMD phần: 0362037806Tham chiếu chéo: 29VE28
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
€70.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVượt qua
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.1 49 / 64 "
Kích thước đường ống1"
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F
UPC690291290510

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)7.01
Chiều dài tàu (cm)7.01
Chiều rộng tàu (cm)7.01
Mã HS7307923030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0362037400 2153 Khớp nối thép rèn, loại 3000, 1/2 In NPT Female | AF9DMB 29VE26 03620374003000 psi1-15 / 64 "1 / 2 "€61.04
ANVIL 0362037608 Ổ cắm bằng thép rèn Chữ thập hàn, 2000 PSI, 3/4 Inch | AF9DMC 29VE27 03620376083000 psi1.5 "3 / 4 "€63.26
ANVIL 0362038002 Chữ thập thép rèn màu đen, loại 3000, -20 đến 550 độ. F | AF9DME 29VE29 03620380023000 psi2.125 "1.25 "€88.57
ANVIL 0362038200 Cross, Kiểu đầu hàn ổ cắm, 1-1/2 trong ống, 3000 Psi | AF9DMF 29VE30 03620382003000 psi2.5 "1.5 "€137.52
ANVIL 0362038804 Ổ cắm bằng thép rèn hàn chéo, 3 inch, áp suất tối đa 1000 PSI | AF9DMG 29VE32 03620388043000 psi4.5 "3"€583.73
ANVIL 0362039000 Chữ Thập Thép Rèn Màu Đen, 3000 Psi, 2.5 Trong Ống | AF9DMH 29VE33 03620390003000 psi3-15 / 64 "2.5 "€418.83
ANVIL 0362038408 Cross, Kiểu đầu hàn ổ cắm, 2 ống, 1500 Psi | AH2MGK 29VE31 03620384081500 psi @ 150 độ F3"2"€197.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0362037806 Hình 2153 Chéo ống, 1 trong ống, Kiểu đầu hàn ổ cắm
€70.68 /đơn vị