PARKER Van điều khiển không khí điện từ 4 chiều, 2 vị trí, 5 cổng
Phong cách | Mô hình | Bộ truyền động / Trở lại | Hệ số khối lượng | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Kích thước đường ống | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6859910249 | Solenoid / Solenoid | 12 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | €2,409.34 | |
B | L6558910249 | Solenoid / Solenoid | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | €2,313.83 | |
A | L6858910253 | Solenoid / Solenoid | 11.3 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | €2,455.83 | |
A | L6858910249 | Solenoid / Solenoid | 11.3 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | €2,581.48 | |
A | L6859910253 | Solenoid / Solenoid | 12 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | €2,492.92 | |
B | L6553910253 | Solenoid / Solenoid | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | €1,556.98 | |
B | L6553910249 | Solenoid / Solenoid | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | €1,524.69 | |
B | L6558910253 | Solenoid / Solenoid | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | €2,310.09 | |
C | L6753910249 | Solenoid / Spring | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | €1,043.31 | |
D | L7058910253 | Solenoid / Spring | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | €2,175.81 | |
D | L7059910253 | Solenoid / Spring | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | €2,236.47 | |
D | L7058910249 | Solenoid / Spring | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | €2,144.47 | |
D | L7059910249 | Solenoid / Spring | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | €2,084.34 | |
C | L6753910253 | Solenoid / Spring | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | €999.60 | |
C | L6758910253 | Solenoid / Spring | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | €1,953.29 | |
C | L6758910249 | Solenoid / Spring | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | €1,949.06 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bàn chải nhà vệ sinh và giá đỡ
- Máy dò đa khí
- Phụ kiện thanh nối đất
- Dây nguồn máy phát điện di động
- Trạm làm sạch ống kính
- Công cụ đo lường và bố cục
- Bảo vệ lỗi chạm đất
- Dụng cụ gia cố
- Sơn và vết bẩn bên ngoài
- Máy hút khói và phụ kiện
- GENERAC Dây nguồn máy phát điện
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Người giữ đường sắt Bin
- COOPER B-LINE Hỗ trợ U nhẹ ba lỗ Series B578
- MAG-MATE Chủ sở hữu công cụ
- ENERPAC Xi lanh tách đai ốc
- SLOAN Hộp
- TB WOODS Thắt lưng đồng bộ làm sạch bông CCB 1 inch
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E35, Bộ giảm tốc độ giảm đơn XDSS
- BOSTON GEAR 20 Bánh răng xoắn ốc có đường kính ngang bằng thép bên trái