Parker L6753910253 | Van điều khiển không khí điện từ 3/8 inch 120vac | 3fet8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER L6753910253 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 120vac | AC9AXN 3FET8

PARKER L6753910253 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 inch 120vac

Trong kho
Khoản mục: AC9AXN Mẫu: L6753910253Tham chiếu chéo: 3FET8
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
€1,063.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Spring
Loại van khí4 chiều, 2 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi0 độ đến 125 độ F
Phong cách cơ thểĐã chuyển cơ thể
Hệ số khối lượng5
Kết nối điệnCắm vào
Phân loại NEMANEMA 1, 12
Chiều cao tổng thể5.25 "
Chiều dài tổng thể7.5 "
Chiều rộng tổng thể3"
Ghi đè lênKhóa
Kích thước cổng thí điểm3 / 8 "NPT
Kích thước đường ống3 / 8 "
Phạm vi áp35 đến 145 psi
điện áp120 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.09
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8481200060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBộ truyền động / Trở lạiHệ số khối lượngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngđiện ápGiá cả
PARKER L6553910253 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 120vac | AC9AXY 3FEU8 L6553910253Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,558.55
PARKER L6553910249 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 24vdc | AC9AYJ 3FEV9 L6553910249Solenoid / Solenoid55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,532.42
PARKER L6753910249 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 24vdc | AC9AYK 3FEW1 L6753910249Solenoid / Spring55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,052.06
PARKER L6758910253 Van điều khiển không khí điện từ 1 Inch 120vac | AC9AYL 3FEW2 L6758910253Solenoid / Spring11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC€1,972.33
PARKER L6758910249 Van điều khiển không khí điện từ 1 Inch 24vdc | AC9AYM 3FEW3 L6758910249Solenoid / Spring11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC€1,949.06
PARKER L6558910253 Van điều khiển không khí điện từ 1 Inch 120vac | AC9AYP 3FEW6 L6558910253Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,310.09
PARKER L6558910249 Van điều khiển không khí điện từ 1 Inch 24vdc | AC9AYQ 3FEW7 L6558910249Solenoid / Solenoid11.36.65 "9.5 "4.5 "1"24 VDC€2,321.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER L6753910253 Van điều khiển không khí điện từ 3/8 inch 120vac
€1,063.07 /đơn vị