Anvil 0332653005 | Núm vú ống, Kích thước 4 inch, Chiều dài 5-1/2 inch | 20h823 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0332653005 Pipe Nipple, 4 Inch Size, 5-1/2 Inch Length | AB4XMQ 20H823

ANVIL 0332653005 Núm vú dạng ống, Kích thước 4 inch, Chiều dài 5-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4XMQ phần: 0332653005Tham chiếu chéo: 20H823
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
€93.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểthép đen
Bên trong Dia.4"
Chiều dài5.5 "
Max. Sức ép3000 psi
Tối đa Áp suất hơi300 psi WSP @ 550 độ F
Bên ngoài Dia.4.5 "
Kích thước đường ống4"
Schedule80
Liền mạch / hànSeamless
Loại sợiNPT
Chiều dày0.337 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.81
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS7307995015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLiền mạch / hànLoại kết nối cơ bảnBên trong Dia.Chiều dàyChiều dàiMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Giá cả
Núm vú ống ANVIL 0332600402, Kích thước 1/8 inch, Chiều dài 1-1/2 inch | AB4XDW 20H642 0332600402SeamlessLuồng ở cả hai đầu0.125 "0.095 "1.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 độ F0.405 "€6.85
Núm vú ống ANVIL 0332600600, Kích thước 1/8 inch, Chiều dài 2 inch | AB4XDX 20H643 0332600600SeamlessLuồng ở cả hai đầu0.125 "0.095 "2"3000 psi300 psi WSP @ 550 độ F0.405 "€7.18
Núm vú ống ANVIL 0332600808, Kích thước 1/8 inch, Chiều dài 2-1/2 inch | AB4XDY 20H644 0332600808SeamlessLuồng ở cả hai đầu0.125 "0.095 "2.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 độ F0.405 "€7.85
Núm vú ống ANVIL 0332601004, Kích thước 1/8 inch, Chiều dài 3 inch | AB4XDZ 20H645 0332601004SeamlessLuồng ở cả hai đầu0.125 "0.095 "3"3000 psi300 psi WSP @ 550 độ F0.405 "€7.76
Núm vú ống ANVIL 0332601202, Kích thước 1/8 inch, Chiều dài 3-1/2 inch | AB4XEA 20H646 0332601202SeamlessLuồng ở cả hai đầu0.125 "0.095 "3.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 độ F0.405 "€8.44
Núm vú ống ANVIL 0332601400, Kích thước 1/8 inch, Chiều dài 4 inch | AB4XEB 20H647 0332601400SeamlessLuồng ở cả hai đầu0.125 "0.095 "4"3000 psi300 psi WSP @ 550 độ F0.405 "€9.20
Núm vú ống ANVIL 0332601608, Kích thước 1/8 inch, Chiều dài 4-1/2 inch | AB4XEC 20H648 0332601608SeamlessLuồng ở cả hai đầu0.125 "0.095 "4.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 độ F0.405 "€15.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0332653005 Núm vú dạng ống, Kích thước 4 inch, Chiều dài 5-1 / 2 inch
€93.19 /đơn vị