Johnson Controls Sec99ad-48c | Chiều dài mao mạch bọc thép 48 inch 690 Psi | 20rg44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS SEC99AD-48C Chiều dài mao dẫn bọc thép 48 inch 690 psi | AF6ZAP 20RG44

JOHNSON CONTROLS Chiều dài ống mao dẫn bọc thép SEC99AD-48C 48 inch 690 psi

Trong kho
Khoản mục: AF6ZAP phần: SEC99AD-48CTham chiếu chéo: 20RG44

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€62.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMao mạch bọc thép
Kết nốiĐầu nối ngọn lửa nữ 1/4 "SAE
Kích thước kết nốiPháo sáng nữ SAE 1/4 "
Bên trong Dia.0.06 "
Chiều dài48 "
Tối đa Áp lực công việc690 PSI
Bên ngoài Dia.0.125 "
Chất liệu tay áoThau
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 350 độ F
KiểuĐai đồng rèn có thân đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8307906000

Chi tiết sản phẩm:

  • Số lượng thùng carton (1)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiBên trong Dia.Chiều dàiSản phẩm. Sự miêu tảGiá cả
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-24C Mao dẫn bọc thép dài 24 inch | AD3MVZ 40G422 SEC99AA-24C1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader0.062 "24 "Ống mao dẫn bọc thép 24 "với (2) đầu thẳng€63.12
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-36C Mao dẫn bọc thép dài 36 inch | AD3MWA 40G423 SEC99AA-36C1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader0.062 "36 "Ống mao dẫn bọc thép 36 "với (2) đầu thẳng€73.54
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-48C Ống bọc thép dài 48 inch | AD3MWB 40G424 SEC99AA-48C1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader0.062 "48 "Ống mao dẫn bọc thép 48 "với (2) đầu thẳng€80.25
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-18C Ống bọc thép dài 18 inch | AD3MWC 40G425 SEC99AB-18C1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader0.06 "18 "Ống mao dẫn bọc thép 18 "với một đầu thẳng và một đầu 90 độ€60.52
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-24C Mao dẫn bọc thép dài 24 inch | AD3MWD 40G426 SEC99AB-24C1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader0.06 "24 "Ống mao dẫn bọc thép 24 "với một đầu thẳng và một đầu 90 độ€61.22
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-36C Mao dẫn bọc thép dài 36 inch | AD3MWE 40G427 SEC99AB-36C1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader0.06 "36 "Ống mao dẫn bọc thép 36 "với một đầu thẳng và một đầu 90 độ€72.69
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-48C Mao dẫn bọc thép dài 48 inch | AD3MWF 40G428 SEC99AB-48C1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader0.06 "48 "Ống mao dẫn bọc thép 48 "với một đầu thẳng và một đầu 90 độ€86.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Chiều dài ống mao dẫn bọc thép SEC99AD-48C 48 inch 690 psi
€62.38 /đơn vị