Johnson Controls Sec99aa-24c | Mao mạch bọc thép dài 24 inch | 40g422 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS SEC99AA-24C Mao dẫn bọc thép dài 24 inch | AD3MVZ 40G422

JOHNSON CONTROLS SEC99AA-24C Ống mao bọc thép dài 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3MVZ phần: SEC99AA-24CTham chiếu chéo: 40G422
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
€62.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMao mạch bọc thép
Kết nối1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader
Kích thước kết nốiPháo sáng nữ SAE 1/4 "
Bên trong Dia.0.062 "
Chiều dài24 "
Tối đa Áp lực công việc690 PSI
Bên ngoài Dia.0.125 "
Sản phẩm. Sự miêu tảỐng mao dẫn bọc thép 24 "với (2) đầu thẳng
Chất liệu tay áoThau
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 350 độ F
UPC078502873484

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8307906000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiBên trong Dia.Chiều dàiSản phẩm. Sự miêu tảGiá cả
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-36C Mao dẫn bọc thép dài 36 inch | AD3MWA 40G423 SEC99AA-36C1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader0.062 "36 "Ống mao dẫn bọc thép 36 "với (2) đầu thẳng€72.20
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-48C Ống bọc thép dài 48 inch | AD3MWB 40G424 SEC99AA-48C1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader0.062 "48 "Ống mao dẫn bọc thép 48 "với (2) đầu thẳng€79.83
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-18C Ống bọc thép dài 18 inch | AD3MWC 40G425 SEC99AB-18C1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader0.06 "18 "Ống mao dẫn bọc thép 18 "với một đầu thẳng và một đầu 90 độ€59.46
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-24C Mao dẫn bọc thép dài 24 inch | AD3MWD 40G426 SEC99AB-24C1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader0.06 "24 "Ống mao dẫn bọc thép 24 "với một đầu thẳng và một đầu 90 độ€60.90
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-36C Mao dẫn bọc thép dài 36 inch | AD3MWE 40G427 SEC99AB-36C1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader0.06 "36 "Ống mao dẫn bọc thép 36 "với một đầu thẳng và một đầu 90 độ€72.29
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-48C Mao dẫn bọc thép dài 48 inch | AD3MWF 40G428 SEC99AB-48C1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader0.06 "48 "Ống mao dẫn bọc thép 48 "với một đầu thẳng và một đầu 90 độ€84.54
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-60C Mao mạch bọc thép Chiều dài 60 inch | AD3MWG 40G429 SEC99AB-60C1/4 "SAE Nữ bùng phát với bộ giảm áp van ly khai Schrader0.062 "60 "Ống mao dẫn bọc thép 60 "với một đầu thẳng và một đầu 90 độ€112.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS SEC99AA-24C Ống mao bọc thép dài 24 inch
€62.80 /đơn vị