Dynabrade 58455 | Máy Đánh Bóng Không Khí Pad 5 Inch 5500 Vòng/phút | 25h988 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đánh bóng không khí DYNABRADE 58455 5 inch Pad 5500 Rpm | AB8FUA 25H988

DYNABRADE 58455 Máy đánh bóng không khí 5 inch Pad 5500 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB8FUA phần: 58455Tham chiếu chéo: 25H988
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
€1,338.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải16
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ5500 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể11 "
Kích pad5"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 16 "-24
ThrottleLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DYNABRADE 58455 Máy đánh bóng không khí 5 inch Pad 5500 Rpm
€1,338.29 /đơn vị