Anvil 0332618602 | Núm vú ống dài 3/4 inch | 20h710 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0332618602 Núm ống 3/4 Inch Chiều dài Đóng | AB4XGU 20H710

ANVIL 0332618602 Chiều dài đóng núm vú 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4XGU phần: 0332618602Tham chiếu chéo: 20H710
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
€5.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐóng núm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểthép đen
Bên trong Dia.0.750 "
Chiều dàiĐóng
Max. Sức ép3000 psi
Tối đa Áp suất hơi300 psi WSP @ 550 độ F
Bên ngoài Dia.1.05 "
Kích thước đường ống3 / 4 "
Schedule80
Liền mạch / hànSeamless
Loại sợiNPT
Chiều dày0.154 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7307995015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
ANVIL 0332600204 Núm ống 1/8 inch Đóng | AB4XDV 20H641 03326002040.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "€8.22
ANVIL 0332604800 Núm ống 1/4 inch Đóng | AB4XEN 20H658 03326048000.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "€8.61
ANVIL 0332609403 Núm ống 3/8 Inch Đóng | AB4XFG 20H675 03326094030.375 "0.675 "3 / 8 "0.126 "€10.41
ANVIL 0332614007 Núm ống 1/2 inch Chiều dài đóng | AB4XGA 20H692 03326140070.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "€5.11
ANVIL 0332623206 Núm ống 1 inch Chiều dài đóng | AB4XHM 20H727 03326232061.000 "1.315 "1"0.179 "€7.93
ANVIL 0332627603 Núm ống 1-1/4 Inch Chiều dài Đóng | AB4XJE 20H743 03326276031.25 "1.66 "1.25 "0.191 "€10.16
ANVIL 0332632009 Núm ống 1-1/2 Inch Chiều dài Đóng | AB4XJX 20H759 03326320091.500 "1.9 "1.5 "0.2 "€11.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0332618602 Chiều dài đóng núm vú 3/4 inch
€5.97 /đơn vị