ANVIL 0319913323 1/8 Galv Mi Hex Locknut
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa lục giác |
Mô hình | Kích thước hex | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
0319913364 | 11 / 16 " | 300 psi @ 150 độ F WOG | 1 / 4 " | €7.56 | |
0319913406 | 1" | 300 psi @ 150 độ F WOG | 3 / 8 " | €10.07 | |
0319913448 | 1.187 " | 300 psi @ 150 độ F WOG | 1 / 2 " | €7.97 | |
0319913489 | 1.437 " | 300 psi @ 150 độ F WOG | 3 / 4 " | €10.76 | |
0319913521 | 1.75 " | 300 psi @ 150 độ F WOG | 1" | €14.06 | |
0319913562 | 2-3 / 32 " | 300 psi @ 150 độ F WOG | 1.25 " | €16.35 | |
0319913646 | 2.875 " | 300 psi @ 150 độ F WOG | 2" | €34.90 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.