Anvil 0319913562 | Hex Locknut 1-1/4 Inch Npt mạ kẽm | 25cg88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0319913562 Hex Locknut 1-1/4 Inch Npt Mạ kẽm | AF8EMZ 25CG88

ANVIL 0319913562 Hex Locknut 1-1 / 4 inch Npt mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AF8EMZ phần: 0319913562Tham chiếu chéo: 25CG88
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
€16.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lục giác
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex2-3 / 32 "
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1.25 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
UPC690291354106

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0319913364 Hex Locknut 1/8 In Npt Mạ kẽm | AF8EMU 25CG83 031991336411 / 16 "300 psi @ 150 độ F WOG1 / 4 "€7.56
ANVIL 0319913406 Hex Locknut 3/8 Inch Npt Mạ kẽm | AF8EMV 25CG84 03199134061"300 psi @ 150 độ F WOG3 / 8 "€10.07
ANVIL 0319913448 Hex Locknut 1/2 Inch Npt Mạ kẽm | AF8EMW 25CG85 03199134481.187 "300 psi @ 150 độ F WOG1 / 2 "€7.97
ANVIL 0319913489 Hex Locknut 3/4 Inch Npt Mạ kẽm | AF8EMX 25CG86 03199134891.437 "300 psi @ 150 độ F WOG3 / 4 "€10.76
ANVIL 0319913521 Hex Locknut 1 inch Npt mạ kẽm | AF8EMY 25CG87 03199135211.75 "300 psi @ 150 độ F WOG1"€14.06
ANVIL 0319913646 Hex Locknut 2 inch Npt mạ kẽm | AF8ENA 25CG90 03199136462.875 "300 psi @ 150 độ F WOG2"€34.90
ANVIL 0319913604 Hex Locknut 1-1/2 Inch NPT Mạ kẽm | AH2CUV 25CG89 03199136042-11 / 32 "Không dành cho dịch vụ áp lực1.5 "€21.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0319913562 Hex Locknut 1-1 / 4 inch Npt mạ kẽm
€16.35 /đơn vị