vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0311105605 Mặt bích sàn 1-1/4 Inch Npt mạ kẽm | AF8ELE 25CG42

ANVIL 0311105605 Mặt bích sàn 1-1 / 4 inch Npt mạ kẽm

Trong kho
Khoản mục: AF8ELE phần: 0311105605Tham chiếu chéo: 25CG42
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
€53.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMặt bích sàn
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Số lượng lỗ4
Bên ngoài Dia.4"
Kích thước đường ống1.25 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0311105001 Mặt bích sàn 1/2 inch Npt mạ kẽm | AF8ELB 25CG39 03111050013.5 "1 / 2 "€55.60
ANVIL 0311105209 Mặt bích sàn 3/4 inch Npt mạ kẽm | AF8ELC 25CG40 03111052093.5 "3 / 4 "€60.09
ANVIL 0311105407 Mặt bích sàn 1 inch Npt mạ kẽm | AF8ELD 25CG41 03111054074"1"€51.54
ANVIL 0311105803 Mặt bích sàn 1-1/2 Inch Npt mạ kẽm | AF8ELF 25CG43 03111058034.5 "1.5 "€85.90
ANVIL 0311106009 Mặt bích sàn 2 inch Npt mạ kẽm | AF8ELG 25CG44 03111060095.5 "2"€110.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0311105605 Mặt bích sàn 1-1 / 4 inch Npt mạ kẽm
€53.76 /đơn vị