Anvil 0311062608 | Thép mạ kẽm Street Tee 150 1-1/4 Inch | 25cf74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0311062608 Street Tee Galvanizd Steel 150 1-1/4 Inch | AF8EHT 25CF74

ANVIL 0311062608 Street Tee Galvanizd Steel 150 1-1 / 4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF8EHT phần: 0311062608Tham chiếu chéo: 25CF74
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
€76.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee đường phố
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Lớp150
Kiểu kết nốiNPT
Max. Sức ép300 psi @ 150 độ F WOG
Kích thước đường ống1.25 "
Áp suất hơi bão hòa150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS7307199090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ANVIL 0311061600 Thép mạ kẽm Street Tee 150 1/8 Inch | AF8EHM 25CF69 03110616001 / 8 "150 psi-20 độ đến 150 độ F€34.11
ANVIL 0311061808 Street Tee 3/8 Inch Npt Mạ kẽm | AF8EHN 25CF70 03110618083 / 8 "150 psi-20 độ đến 150 độ F€37.71
ANVIL 0311062004 Thép mạ kẽm Street Tee 150 1/2 Inch | AF8EHP 25CF71 03110620041 / 2 "150 psi-20 độ đến 150 độ F€36.09
ANVIL 0311062202 Thép mạ kẽm Street Tee 150 3/4 Inch | AF8EHQ 25CF72 03110622023 / 4 "150 psi-20 độ đến 150 độ F€33.44
ANVIL 0311062400 Thép mạ kẽm Street Tee 150 1 inch | AF8EHR 25CF73 03110624001"150 psi-20 độ đến 150 độ F€47.16
ANVIL 0311062806 Street Tee 1-1/2 Inch Npt Mạ kẽm | AF8EHU 25CF75 03110628061.5 "150 psi-20 độ đến 150 độ F€115.62
ANVIL 0311064208 Thép mạ kẽm Street Tee 150 2 inch | AF8EHV 25CF77 03110642082"150 psi-20 độ đến 150 độ F€142.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0311062608 Street Tee Galvanizd Steel 150 1-1 / 4 Inch
€76.97 /đơn vị