Kim loại Anderson W153310 | Xả Vòi Đồng Mnpt 1/4 In | 1vpz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. W153310 Vòi xả bằng đồng thau Mnpt 1/4 In | AB3XAE 1VPZ2

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Vòi xả W153310 Đồng thau Mnpt 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB3XAE Kiểu: W153310Tham chiếu chéo: 1VPZ2

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€34.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccống con gà trống
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểSảnh
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýCanh
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Max. Sức ép150 psi
Chiều cao tổng thể1 9 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7412200035
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Vị trí chỗ ngồi (Nội bộ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểLoại xử lýKích thước hexỐng bên trong Dia.Chiều cao tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 6788 Vòi xả bằng đồng thau Mnpt 1/4 In | AB3WZP 1VPX5 6788Nội tuyếnCanh9 / 16 "-1 9 / 16 "1 / 4 "€6.77
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 130 Vòi xả bằng đồng thau MNPT 1/8 In | AB3WZQ 1VPX6 130Nội tuyếnCanh17 / 32 "-1.156 "1 / 8 "€10.72
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 140 Vòi xả bằng đồng thau MNPT 1/4 In | AB3WZR 1VPX7 140Nội tuyếnCanh5 / 8 "-1 5 / 16 "1 / 4 "€12.40
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 230 Vòi xả bằng đồng thau Mnpt 3/8 In | AB3WZT 1VPX9 230Nội tuyếnCanh11 / 16 "-1 11 / 32 "3 / 8 "€15.55
ANDERSON METALS CORP. SẢN PHẨM 185 Vòi xả Đồng thau Mnpt 1/8 In | AB3WZU 1VPY1 185Nội tuyến dàiCanh7 / 16 "-1.75 "1 / 8 "€39.64
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 6783 Vòi xả bằng đồng thau Mnpt 1/8 In | AB3WZV 1VPY2 6783Nội tuyếnCanh13 / 32 "-1.625 "1 / 8 "€15.17
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 150 Vòi xả bằng đồng thau Mnpt 1/8 In | AB3WZW 1VPY3 150gócCanh-5 / 16 "1.125 "1 / 8 "€15.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Vòi xả W153310 Đồng thau Mnpt 1/4 In
€34.37 /đơn vị