Robertshaw 2374-507 | Công tắc áp suất .06-.8 | 6xjv0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc áp suất ROBERTSHAW 2374-507 .06-.8 | AF2RVC 6XJV0

ROBERTSHAW 2374-507 Công tắc áp suất .06-.8

Trong kho
Khoản mục: AF2RVC Mẫu: 2374-507Tham chiếu chéo: 6XJV0
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
€227.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc cảm biến áp suất
Độ sâu3-1 / 4 "
Khác biệt (Trong. WC)+/- 0.06
Giá điện15A ở 125, 250 hoặc 277 VAC, .5A ở 125 V DC, .25A ở 250 VDC, 0.5 VA ở 24VAC
Chức năngCảm nhận áp suất không khí dương, âm hoặc chênh lệch
Chiều cao6.125 "
Gắn lỗ OC3-9 / 16 Trong.
Vị trí lắpTheo chiều dọc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 đến 180 F
Phạm vi cài đặt áp suất0.06 đến 0.8 In. Nhà vệ sinh
Đầu nối dòng mẫuNén tích phân
Loại chuyển đổi(2) SPST NC
KiểuH VAC / Mục đích chung
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoLoại chuyển đổiGiá cả
Công tắc áp suất ROBERTSHAW 2374-502 .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5 2374-5022-7 / 8 "5 13 / 16 "SPDT€77.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROBERTSHAW 2374-507 Công tắc áp suất .06-.8
€227.15 /đơn vị