Kim loại Anderson 707002-0502 | 20xp54 Nữ vòi Barb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707002-0502 Ống dẫn nữ Barb 1/8 Ống 5/16 Inch Barb | AF7FDG 20XP54

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0502 Barb ống nữ 1/8 Ống 5/16 inch Barb

Trong kho
Khoản mục: AF7FDG Mẫu: 707002-0502Tham chiếu chéo: 20XP54
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
€12.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBarb nữ
Kích thước Barb5 / 16 "
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểĐồng thau thấp
Max. Sức ép1000 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707002-0202 Ống cái Barb Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7FCZ 20XP47 707002-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "€9.92
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707002-0204 Ống cái Barb Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7FDA 20XP48 707002-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "€15.93
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707002-0302 Ống dẫn nữ Barb 1/8 Ống 3/16 Inch Barb | AF7FDB 20XP49 707002-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "€9.56
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707002-0304 Ống cái Barb Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7FDC 20XP50 707002-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "€13.53
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707002-0402 Ống dẫn nữ Barb 1/8 Ống 1/4 Inch Barb | AF7FDD 20XP51 707002-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "€7.53
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707002-0404 Ống cái Barb Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7FDE 20XP52 707002-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "€8.70
SẢN PHẨM CỦA ANDERSON METALS CORP. 707002-0406 Ống cái Barb Đồng thau chì thấp 1000 psi | AF7FDF 20XP53 707002-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "€13.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0502 Barb ống nữ 1/8 Ống 5/16 inch Barb
€12.65 /đơn vị